ベスト
ベストの マグネット用品
ベストの 磁性材料
ベストの フェライト磁石
角型穴付きマグネット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(3個)
注文コード
17480700
品番
0117-038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
フェライト磁石
材質
フェライト
長さ(mm)
16
幅(mm)
22
厚さ(mm)
5
吸着力(kg)
0.5
ガウス(G)
1200