ベスト
ベストの マグネット用品
ベストの 磁性材料
ベストの ゴム磁石シート
板ゴム強力マグネット
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(2枚)
注文コード
17480928
品番
0117-071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
板ゴム
材質
フェライト+ゴム
長さ(mm)
300
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
吸着力(kg)
幅10×長さ300mm:0.2
ガウス(G)
300