トライメイト
トライメイトの バルコニーまわり
トライメイトの ガーデンライト
トライメイトの ライト本体
バンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LED
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17487526
品番
OFF-SGL001-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
柵などにバンドで取り付けができるガーデンライトです。
昼間は充電し、夜間に自動的に点灯するソーラー式。
優しい光がさまざまな空間にマッチし、明るく照らします。
用途
庭や玄関周りを照らすガーデンライトとして
色
電球色
質量(g)
37
サイズ(cm)
6.7
長さ(cm)
【バンド】30
充電時間
直射日光で約4〜6時間
電源タイプ
ソーラー充電式
設置場所
屋外
防水仕様
生活防水
点灯時間
フル充電で約6時間
注意
※曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。