大型長軸かま 水平全回転 12-15MM

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ミシン(ABLE)LT2-220BF、(MITSUBISHI)LT2-2220-BOB、(GEMSY)2001-1B、(HIGHLEAD)GC20528-B、(TYPICAL)GC20202、(SUNSTAR)KM-740BL、(UNICORN)DB2-H322/323/LS2-H620(H)、(GOLDEN WHEEL)CS-3100L、CS-871L、CS-872L、(MILLION SPECIAL)MS-B872-3、MS-B872-5、(NITAKA)TC2-B935、(TAKING)TK-832-LB5、TK-872 注文コード17487952 品番12-15MM
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合ミシン16種類から選べます 他の種類を見る
適合ミシン(ABLE)LT2-220BF、(MITSUBISHI)LT2-2220-BOB、(GEMSY)2001-1B、(HIGHLEAD)GC20528-B、(TYPICAL)GC20202、(SUNSTAR)KM-740BL、(UNICORN)DB2-H322/323/LS2-H620(H)、(GOLDEN WHEEL)CS-3100L、CS-871L、CS-872L、(MILLION SPECIAL)MS-B872-3、MS-B872-5、(NITAKA)TC2-B935、(TAKING)TK-832-LB5、TK-872 ミシン下軸(Φmm)9.52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17487986
2020-02-14
用途:
工業用ミシンSEIKO LSW-8BL/CS の釜交換に使用

信頼の廣瀬製なので文句なしです。当初は、佐分製の釜のほうが安いの注文したのですが納期がかかるとの事だったので、キャンセルしてこちらの製品を購入しました。
釜の対応機種一覧に、LSW-8BL は、あったのですが当方が所有するミシンLSW-8BL/CSは、書かれていなかったので迷いました。下記のような説明文があれば、わかりやすいです。
セイコーLSW-8BL / LCW-8BLシリーズの大釡ミシン (直径29mm 厚み12.4mm 中心穴の径6mm。の二つ穴空きボビン)に対応する釜です。

対象商品:
17487986
2019-04-03
用途:
ミシンの整備
製造業

かまの交換を行い、良好な動きをしています。良い品物でした。

対象商品:
17487986
2018-11-26
用途:
工業ミシンメンテ

中古ミシンのフック先端と内釜軸ガタが怪しかったので。外した釜と同一でした。かまはたくさん種類があり、目的の商品を探すの手間がかかります。ちなみにヒロセのHPには品番一覧等の情報は全くありませんので、モノタロウは立派です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする