商品単体画像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの バルコニーまわり
セーブインダストリーの ガーデンライト
セーブインダストリーの ライト本体
夜でも咲く フラワー型ガーデンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17489206
品番
SV-7978
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ライト部:アルミニウム / ポール上下:スチール / スイッチ部:ポリプロピレン / 電源:ソーラーパネル / 光源:LED
寸法(mm)
110×155×700
質量(g)
210
電池
充電式Ni-MH単三型電池
バッテリー容量(mAh)
600
点灯時間(時間)
5〜6