理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全ゴーグル
理研オプテックの 通気孔付き ゴーグル
ゴーグル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17489368
品番
No.66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
曇り止めレンズと通気性に優れたベンチレーター(通気孔)のダブル効果で曇りを軽減!
仕様
曇り止めレンズ、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔)
機能
曇り止め加工
形状
ゴーグル型
質量(g)
78
フレーム色
ライトグリーン
材質(フレーム)
PVC
アイピース
PC樹脂、裏面曇り止めコート