ゴーグルM31C-VF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17489438 品番No.73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!
視野が広いワイドビュー設計のゴーグル、ワンタッチ着脱バンドで取り外しも簡単
感染症対策ゴーグル

仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 質量(g)92 規格JIS規格品 フレーム色クリア 材質(フレーム)PVC アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17489438
2020-02-24
用途:
除草作業、屋外掃除
その他業種

フレームの大きなメガネでもしっかりとカバーします。ゴムの色がグレーで見た目も良いです。ウイルスの流行に備えても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする