広電(KODEN)
広電(KODEN)の 冷房用品
広電(KODEN)の 工場扇
広電(KODEN)の 工場扇スタンドタイプ
30cm工業扇(工場扇)三脚型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17489623
品番
KSF-3041K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
店舗フロアや倉庫などで大活躍。ワンタッチ折り畳み脚で手軽にハンドキャリー可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×430×830〜950
機能
(左右首振り)約70°、(上下首振り)下1・上2
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
羽根径(Φmm)
300