フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 工業糸/産業用糸
キングポリエステル 地縫い糸(まつり糸)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17489702
品番
4171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ポリエステルフィラメントの特性を活かしたまつり糸。
均整な糸筋で美しい縫い目をつくります。
長さ(m)
300
色番
420
用途
地縫用(まつり用)
材質
ポリエステル
方向
右ねじり
伸度(%)
20
針規格
メリケン針(4〜9)
構成
167dtex 1×2
番手
40
繊度(dtex)
365
伸長力(N)[gf]
20.6[2100]