UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本素子数20注文コード17490796品番AUS20FR
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
ZAMメッキの採用でサビに強い
従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に
より前後比が優れ、動作利得が改善
RoHs指令対応
防水キャップ1個

付属品防水キャップ×1仕様給電部F型、地上デジタル放送対応材質ステンレス質量(kg)1.1タイプ水平・垂直受信用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1483×356×534適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応素子数20前後比(dB)16~25電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)8.5~13.5インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)28~51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: その他
今商会

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

対象商品 : 17490726
2024-06-11
用途: テレビを見たくて
株式会社rapportサービス業

簡単に取り付け出来ちゃんとバッチリみることが出来ました

対象商品 : 10920787
2020-05-28
用途: ボロボロになったアンテナを交換

近所のホームセンターでも取り寄せだったのでモノタロウで購入。
値段が安い、届くのが早い、さらに土日割引きでさらにお得でした。

2が参考にしています
対象商品 : 10920805
2020-07-02
用途: アンテナ工事
その他業種

組立て、取付け作業が楽に出来た。
反射素子が予想以上に大きかった。
その分性能は良いと感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 10920787
2018-12-12
用途: 古いアンテナの取り替え
卸売・小売業

取り付け、組み立てなどは、簡単でした、アンテナの方向がなかなか決まらず、大変でしたが、予定のチャンネルは、すべて映り、安く交換できて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 10920787
2017-04-21
用途: 集合住宅等アンテナ交換
株式会社シーサイト

他メーカーより安く、性能もさほど変わらないため経費が節減できる。

1が参考にしています
対象商品 : 10920787
2017-05-09
用途: 取り換え
サービス業

安価が良かった送料がもう少し安くなればいいんですが

1が参考にしています
対象商品 : 10920787
2015-11-03
用途: テレビ視聴
有限会社コゴン

今までのアンテナが劣化したため、交換しました。取り付けも簡単で快適に視聴できるようになりました。価格も大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする