7421-200 強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 17492250 7421-200 強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 17492250 7421-200 強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 17492250 7421-200 強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 17492250 7421-200 強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 17492250 7421-200 強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 17492250

強力型ニッパ ハンドル:プラスチックコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード17492250 品番7421-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。
ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。
最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。

トラスコ品番446-8899 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 形状刃表面:両刃(ベベル付) 全長(mm)200 先端角(°)12 切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.5、中硬線:Φ4.2、硬線:Φ3.0 ハンドルプラスチックコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする