※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ヘックスローブビット
プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17492697
品番
7045000907001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。
芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。
仕様
DIN3126適合
適合
ISO1173適合
トラスコ品番
688-2500
材質
クロムバナジウム鋼(焼き入れ)
全長(mm)
70
刃先
T9
シャンク径(mm)
6.35