※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17492706 品番 7045001007001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。
芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。

仕様DIN3126適合 適合ISO1173適合 トラスコ品番688-2493 材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ) 全長(mm)70 刃先T10 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする