EPOCA
EPOCAの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
EPOCAの スプレーボトル
スプレーガン Star100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17493038
品番
25043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
横向き、逆向きでも噴霧できます。
耐久性に優れたスプレーです。
霧状からジェット状に調整可能です。
用途
ガーデニング用
清掃作業用
トラスコ品番
689-2896
材質
タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮
幅(mm)
121
容量(mL)
1045
高さ(mm)
269
奥行(mm)
115
吐出量(mL)
1.3
危険物の類別
非危険物