ワイヤーロープ ステンレス

(155件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17493288 品番 1-20-7×7
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。

長さ(m)20 ロープ径(Φmm)1 使用荷重(kg)15 構成7×7 材質ステンレス(SUS304)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※スリーブは付属していません。表示された使用荷重以上の負荷を加えないで下さい。また使用荷重は静かに負荷をかけたときの荷重です。使用荷重以下であっても急激な負荷は絶対に加えないで下さい。※急激な負荷を加えた場合、使用荷重以下であってもワイヤーロープの破断又は端子抜けが発生します。ワイヤーロープまたは端末金具に、サビ、折れ、傷のあるものは絶対に使用しないで下さい。※ワイヤーロープの破断又は端末金具の破損の原因になり大変危険です。ワイヤーロープに繰返し曲げを与えて使用する場合は、ワイヤーロープを構成する線材が劣化して弱くなり破断することがあるので十分注意して下さい。酸やアルカリ、また高温や粉塵の多い場所での使用は、ワイヤーロープ・端末金具の劣化が促進され、破断又は端子抜けすることがあるので絶対にしないで下さい。ワイヤーロープに通電は絶対にしないで下さい。※ワイヤーロープが発熱し火傷や火災の原因になります。鋭角部分にワイヤーロープが当るような使用は方法はワイヤーロープが傷つき破断するので絶対にしないで下さい。ワイヤーロープにねじれ(キンク)が発生するような使用はワイヤーロープの型崩れが発生して破断するので絶対にしないで下さい。ワイヤーロープを結んでの使用は、ワイヤーロープが解けたり、破断するので絶対にしないで下さい。端末金具をワイヤーロープに取り付ける場合は、専門的な知識が必要ななおで、必ず専門の業者の方が行うか、専門の業者に依頼して下さい。端末金具のつけ直し等の場合に誤った加工を行なうとワイヤーロープ破断や端子抜けを起こす事があるので十分注意して下さい。ワイヤーロープの切断面には直接手で触れないで下さい。 ※ワイヤーロープを構成している線材が刺さったり、擦れによって怪我をする場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:164

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 155
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
修理作業

摩耗したワイヤーを交換するのに使用しました。
用途として品質も問題なく、手頃な長さと価格で購入出来てよかったです。

1人が参考にしています
2025-12-23
用途:
通常業務
サービス業

この手の少量での購入はなかなかできないので,大変助かります。
また,物が届くまでの時間も早くこちらも助かりました。
品物についてはきちんと保護されており保管についても良くされていてよかったです。

対象商品:
17493437
2025-10-20
用途:
イノシシ猟
久野興業 様 (建設業・工事業)

イノシシ用のくくりわなに使います。硬さも柔らかめで使いやすいと感じた。消耗品なのでまた購入する予定です。

2025-07-09
用途:
バランサーのような横材を釣り上げるため
TomSolar 様 (製造業)

当初予定していた解体ボルトの抜き跡の詰め材から用途を変えたが使えそうなので、同じ材を本日発注。

2025-08-19
用途:
全国区の飲食チェーン店で使用
GCストーリー株式会社 様 (建設業・工事業)

必要最低限の数量を注文できる

物件名を書く欄があるとうれしい

2025-08-14
用途:
バランサー的単管の吊り材として使っています。
TomSolar 様 (製造業)

恒久的な吊り材ではないので、高さ調整も兼ねた位置決めに役立っています。
設置予定の鋼材重量に耐える太さにしました。

対象商品:
17493263
2025-02-13
用途:
トラックの泥よけタレゴムに

使いやすくて助かります タナの吊り下げ補強等にも♪ TVアンテナの補強にも便利です

1人が参考にしています
対象商品:
17493263
2025-03-05
用途:
重要部のスナップ紛失防止

アクスル等 重要部のロックスナップ紛失防止で使ってます 柔軟性や対より防止も良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
1人が参考にしています
2023-02-22
質問:
仕様の【構成7×7】というのはどういう意味でしょうか。
回答:
細いワイヤーを7本編込んでロープにし、そのロープをさらに7本編込んだロープという事です。
49本の細いワイヤーからできています。
7人が参考にしています
2021-07-02
質問:
こちらの商品の長さ100mと200mの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
現在取り扱いがございません。
1人が参考にしています
2021-07-02

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする