LEDライト付き検電器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17493318 品番SB25513
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

交流12V〜1000Vの幅広い範囲の電圧を検知できます。
LEDライト機能付きで暗所でも正確に作業できます。
電圧の強さに応じて青(弱)〜オレンジ(中)〜赤(強)とランプの色が変化します。
自動スイッチOFF機能付きで電池消耗を節約できます。
音をランプの光で電圧検地を知らせます。
電源が入っているか緑のランプで確認できます。

付属品単四電池×2本 仕様IEC/EN 61010-1適合 適合IEC/EN 61326適合 トラスコ品番679-3295 長さ(mm)150 幅(mm)28.5 高さ(mm)28 電源(V)単4乾電池×2本(付属) 交流電圧(V)12〜1000 防塵防水性能IP67
注意
※検電器は正しく機能することを確認するために、使用前と使用後に必ず既知の電圧源でテストする必要があります。
※検電器が水分に触れた場合は完全に乾燥するまで使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする