耐熱保護服 フード フリーサイズ(ロングタイプ・大開口タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17493327 品番HSS050KA-1-GF
参考基準価格(税別)¥91,210 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業できます。
開口部が大きく視界を確保できます。
首下部分が長く飛散した高温粒子の侵入を防ぎます。

用途
オーブンなど放射熱の高い作業現場に。
炉前などの作業現場に。
トラスコ品番694-6414 材質アルミナイズドプレオックスアラミド シルバー サイズフリー 温度範囲(℃)耐熱:放射熱0〜1000 長さ(cm)67 開口寸法(mm)150×250
注意
※ヘルメットの形状によっては併用できない場合もあります。
※バイザーは付属していません。
※ヘルメットと併用で使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする