RUKO
RUKOの ドリル
RUKOの ハイスドリル
RUKOの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
3枚刃スパイラルステップドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
17493406
品番
101326RO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
用途
被削材:鉄(強度900N/mm[[の2乗]]以下の物)・アルミ・真鍮・プラスチック(プラスチックのみ2mm、他4mmまで)
トラスコ品番
699-0690
セット内容
101350-9、101351、101352、リサイクルプラスチック製ケース
材質
ハイス
刃数
3
表面処理
ノンコーティング
入数(本)
3
注意
※従来品101326とはケースが異なるのみで中身は同じです。