PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 検電ドライバー
検電用ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17493440
品番
175050CN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ポケットクリップ付きの検電ドライバーです。
トラスコ品番
688-1798
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
125
軸長(mm)
50
適合ねじ
M1.6
刃先厚(mm)
0.5
刃先幅寸法(mm)
2.5