充電刈払機にも使える フリー安定板 ミニスピナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17493519 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

チップソーと一緒に回らないので安定性抜群!摩耗が少なく経済的!
狭い場所や斜面での作業もラクラク!
狭い場所にも最適タイプ
純正刃押え金具不要
軽量 約77g 軽量で疲労軽減・取り回しも軽快!
交換のタイミングが一目でわかる、摩耗サイン付

用途地面を滑らせて草刈ができる 付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1 質量(g)約77(芯出しゲージを含んでいません。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする