4351-20/6 キング 芯糸 フジックス[縫製用品] 17493525

 

4351-20/6 キング 芯糸 フジックス[縫製用品] 17493525
4351-20/6 キング 芯糸 フジックス[縫製用品] 17493525

キング 芯糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻色番3注文コード17493525品番4351-20/6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

「ボタンホール」を美しく仕上げるには、上質なボタン穴かがり用縫い糸を使用することが大切ですが、「ボタンホール」の形状や耐久性にも影響する<芯糸>の選択もおろそかにできません。
「機能的」で「装飾性」があり、バランスのとれたフォルムをつくるために生地や縫い糸にマッチする<芯糸>の選択にも、細かい気配りが必要です。
手縫いステッチ、コード刺しゅうにもお使いいただけます。
スムーズな縫い心地とふっくらした太さでステッチがいっそう楽しいものになります。

用途ボタンホール長さ(m)500色番3材質ポリエステル方向右ねじり伸度(%)17構成20s 1×6番手10繊度(dtex)1830伸長力(N)[gf]70.4[7180]
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17493498
2019-01-28
用途: ボタンホールつくり

#30のミシン糸でボタンホールを作っていたのですが、こちらに変えてから厚みのあるしっかりしたボタンホールができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする