4351-20/6 キング 芯糸 フジックス[縫製用品] 17493613 4351-20/6 キング 芯糸 フジックス[縫製用品] 17493613

キング 芯糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番24 注文コード17493613 品番4351-20/6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は色番242種類から選べます 他の種類を見る

「ボタンホール」を美しく仕上げるには、上質なボタン穴かがり用縫い糸を使用することが大切ですが、「ボタンホール」の形状や耐久性にも影響する<芯糸>の選択もおろそかにできません。
「機能的」で「装飾性」があり、バランスのとれたフォルムをつくるために生地や縫い糸にマッチする<芯糸>の選択にも、細かい気配りが必要です。
手縫いステッチ、コード刺しゅうにもお使いいただけます。
スムーズな縫い心地とふっくらした太さでステッチがいっそう楽しいものになります。

長さ(m)500 色番24 用途ボタンホール 材質ポリエステル 方向右ねじり 伸度(%)17 構成20s 1×6 番手10 繊度(dtex)1830 伸長力(N)[gf]70.4[7180]
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17493498
2019-01-28
用途:
ボタンホールつくり

#30のミシン糸でボタンホールを作っていたのですが、こちらに変えてから厚みのあるしっかりしたボタンホールができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする