太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 可動用ケーブル
1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
外径(Φmm)
5.3
仕様
許容屈曲半径※固定部配線:2D
注文コード
17494831
品番
1000V RFX-MTW BK LF 10AWG(7/99/0.10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。
・ケーブルベア試験1000万回以上。
・導体に細線導体を使用。
・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途
・供給電源用電線として使用可。
※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。
・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。
・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)
・CEマーキング適合宣言製品。
・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。
仕様
許容屈曲半径※固定部配線:2D
色
黒
種類
産業機器用ケーブル
適合規格
UL、cUL、CE」、PSE
許容電流(A)
JCS0168固定用:66、JCS0170可動時:52、MTW:40
外径(Φmm)
5.3
材質(絶縁体)
耐熱柔軟性ビニル絶縁体
難燃性
UL VW-1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
3.409
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
軟銅より線
耐電圧(V/min)
3000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表