1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 車上渡し 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100m×10巻) 外径(Φmm)17.3 仕様許容屈曲半径※固定部配線:2D 注文コード17494901 品番1000V RFX-MTW BK LF 2/0AWG(12/240/0.18)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,467,800
販売価格(税別)
7,698,000
この商品は外径・仕様・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。
・ケーブルベア試験1000万回以上。
・導体に細線導体を使用。
・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。
・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。

用途
・供給電源用電線として使用可。
※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。
・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。
・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)
・CEマーキング適合宣言製品。
・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。
仕様許容屈曲半径※固定部配線:2D 種類産業機器用ケーブル 適合規格UL、cUL、CE」、PSE 許容電流(A)JCS0168固定用:370、JCS0177可動時:290、MTW:195 外径(Φmm)17.3 材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体 難燃性UL VW-1 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.266 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅より線 耐電圧(V/min)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする