太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 可動用ケーブル
1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
17494937
品番
1000V RFX-SB BK LF 1X8AWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。
・ケーブルベア試験1000万回以上。
・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。
・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。
・UL VW-1の難燃対応。
用途
・供給電源用電線として使用可。
・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。
・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)
・シールド付きでノイズ対策に最適。
仕様
許容屈曲半径:6D
色
黒
種類
産業機器用ケーブル
適合規格
UL
許容電流(A)
89
材質(絶縁体)
耐熱柔軟性ビニル絶縁体
芯数
1
難燃性
UL VW-1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
2.18
定格温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
10.1
材質(導体)
軟銅より線
耐電圧(V/min)
3000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表