1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 車上渡し 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100m×10巻) 注文コード 17495016 品番 1000V RFX-SB BK LF 1X4/0AWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978,000
販売価格(税別)
19,980,000

・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。
・ケーブルベア試験1000万回以上。
・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。
・シース材に耐油耐熱柔軟性ビニルシースを使用。
・UL VW-1の難燃対応。

用途
・供給電源用電線として使用可。
・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。
・定格1000V、90℃のUL機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2)
・シールド付きでノイズ対策に最適。
仕様許容屈曲半径:6D 種類産業機器用ケーブル 適合規格UL 許容電流(A)457 材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体 芯数1 難燃性UL VW-1 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.161 定格温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)24.6 材質(導体)軟銅より線 耐電圧(V/min)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする