超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 車上渡し 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100m×20巻) 注文コード 17495059 品番 1500V EM-TXT BK HF 22SQ(7/39/0.32)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・導体に可とう撚りを使用。
・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。
・低発煙性。
・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)
・耐燃性125℃
※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。
※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)
※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)
・耐寒ー40℃
・電気用品安全法に適合。
・UL VW-1相当。(8mm2以上)

用途
・1500V以下の電気機器の配線
・ノンハロゲン要求に対応。
・定格電圧1500V、耐熱125℃。
仕様許容屈曲半径:2D 種類産業機器用ケーブル 適合規格PSE 許容電流(A)204 材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン 芯数1 難燃性JIS 3005の4.26.2のb 導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844 定格温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)6.7 材質(導体)軟銅より線 耐電圧(V/min)12000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする