マルヤス機械
マルヤス機械の 搬送
マルヤス機械の コンベヤ
マルヤス機械の ベルトコンベヤ
MMX2用部品 ドライブプーリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17495287
品番
MMX2-11-S2-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
径(Φmm)
60.5
ベルト呼び幅(mm)
(適合)50
適合規格
食品対応(SP)
材質(軸)
ステンレス
材質(シェル)
ウレタン
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれる場合は取付ができません。MMX2ーVG用のものを選択してください。