MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17495409 品番MMX2-VG-11-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。

用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用 径(Φmm)60.5 ベルト呼び幅(mm)(適合)150 材質(軸) 材質(シェル)ウレタン
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれていない場合は取付ができません。MMX2用のものを選択してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする