曜日別特売
MMX2-VG-12-S2-200 MMX2-VG用部品 テールローラ マルヤス機械 17495847

MMX2-VG用部品 テールローラ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本注文コード17495847品番MMX2-VG-12-S2-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。

用途
MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用
径(Φmm)27.2ベルト呼び幅(mm)(適合)200適合規格食品対応(SP)材質(軸)ステンレス材質(パイプ)ステンレス
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれていない場合は取付ができません。MMX2用のものを選択してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする