フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 工業糸/産業用糸
キング ハンドステッチミシン糸(ワックスシルク)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17496413
品番
2115/120(細)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シルク特有のなめらかさを活かし、さらに特殊加工によって適度なこしとはりを持たせたハンドステッチマシン専用糸。
長さ(m)
300
色番
701
方向
左ねじり
伸度(%)
13
構成
30dtex 3×3
番手
50
用途
紳士服、婦人服のステッチ縫い
材質
シルク
針規格
ミシン針
繊度(dtex)
255
伸長力(N)[gf]
9.7[990]
注意
※布地との摩擦で縫製後の色が薄めに上がります。
※洗濯条件によっては色落ちすることもあります。