フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 工業糸/産業用糸
ポリエステルキングスパンボタン付糸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17496833
品番
4348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
耐久性、耐摩耗性にすぐれた高強力糸に特殊樹脂加工を施し、こしを持たせた手づけボタンつけ糸です。
長さ(m)
60
色番
401
用途
ボタンつけ
材質
ポリエステル
方向
右ねじり
伸度(%)
11
針規格
メリケン針(4〜6)
構成
20s 1×4
番手
8
繊度(dtex)
1330
伸長力(N)[gf]
46.2[4710]