組立簡単! すのこベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17497046 品番ESB01-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

工具不要たった3分で組立!パーツを差し込むだけで簡単に組み立てができるすのこベッドです。組み立てだけでなく、引っ越し時やレイアウト変更時もラクに分解することができます。
開放感のあるヘッドレスタイプです。床板はすのこ仕様で通気性がよく湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。
ベッド下の高さは約21cmあり、収納スペースとして有効活用できます。
安心の最大使用者体重90kgで耐久性のあるベッドフレーム。
スタイリッシュな脚とナチュラルカラーで、インテリアに馴染みやすいデザインです。

寸法(mm)【ベッド部】990×2,056 質量(kg)23.6 ナチュラル 高さ(mm)【ベッド下】210 適合サイズ(mm)【マットレス】970×1950×150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×2056×320 最大使用者体重(kg)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする