フルカバーホースリールJET

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17497150 品番FHJー10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【10m 15m】【9Φ】
メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。
※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。
様々なシーンに応じて使い分けができます。
収納可能折りたたみステップ付!使用時にステップを広げると転倒防止になります。
左右45度回転式でホースの出る方向に本体が回転します。
ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。
握り加減で水量調整ができます。
水撒きの他に洗車などにも適したジェットタイプのアクアガンです。
スリムタイプでコンパクトに収納できるホースリールです。

用途水撒き、洗車、清掃等 ダークグレー/ブラック 使用圧力(MPa)0.1〜0.7 本体質量(kg)2.68 主要材質本体_ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタールホース_塩化ビニル樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×280×275 耐熱温度(℃)60 水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする