画像準備中

キングファスロン自動機用ボタンつけ糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17497253 品番 4431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

卓越した樹脂加工技術によって平滑性を加え、摩擦や糸割れを防ぎ、可縫性を高めたすぐれた物性。
根巻き、糸じまりも良く、ボタン保持性はばつぐん。
縫製省力化をめざすボタンつけマシンの複雑なメカニズムに対応します。

長さ(m)700 色番402 用途自動機用 仕様樹脂加工糸 材質ナイロン 伸度(%)22 針規格ミシン針 構成940dtex 番手8 繊度(dtex)1065 伸長力(N)[gf]71.6[7300]
注意
※生地との摩擦で縫製後の色が薄めに上がります。試し縫いでお確かめの上ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする