キングファスロン自動機用ボタンつけ糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番704
内容量1巻注文コード17497278品番4431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

卓越した樹脂加工技術によって平滑性を加え、摩擦や糸割れを防ぎ、可縫性を高めたすぐれた物性。
根巻き、糸じまりも良く、ボタン保持性はばつぐん。
縫製省力化をめざすボタンつけマシンの複雑なメカニズムに対応します。

用途
自動機用
長さ(m)700色番704仕様樹脂加工糸材質ナイロン伸度(%)22針規格ミシン針構成940dtex番手8繊度(dtex)1065伸長力(N)[gf]71.6[7300]
注意
※生地との摩擦で縫製後の色が薄めに上がります。試し縫いでお確かめの上ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする