介護おむつ リフィール 快適下着 超薄型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17497317 品番 NAD-SS26-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

下着に近い感覚で、履き心地がいい超薄型パンツです。「超薄型」×「スピード吸収」でベタつきにくく、快適に過ごせます。メーカー従来品との比較で、厚さは約1/2で動いてもアウターに響きにくいです。薄型なのに逆戻りしにくくなっています(※従来品比(製造元評価結果に基づく)逆戻り率約70%減)。2回吸収タイプで、ちょいモレが不安な方や長時間トイレに行けない時に便利です。5層構造でモレなく吸収します。消臭ポリマー配合でにおいを軽減します。デリケートゾーンが触れる面の上層にオーガニックコットンを一部配合し、お肌にやさしくなっています。また、素材の一部に日本製の素材を使用しています。ウエスト部は伸びるので履きやすく、やさしくフィットします。尿とりパッドとの併用もおすすめです。医療費控除対象品です。

適合吸収回数:(目安)2回分(※1回の排尿量150mlとして) 質量(kg)1.2 枚数26枚 ウエスト(cm)(約)40〜60 適応体重(kg)(約)20〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする