BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの フラスコ
フラスコ用ゴム栓
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
17498148
品番
No.11 GT-300S
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
材質
天然ゴム
適合フラスコ
三角300ml用
上径(Φmm)
35
高さ(mm)
31
下径(Φmm)
29
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応