リゲッタ つかれどめインソール モチタフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17498209 品番 MMT-FL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980

リゲッタの "つかれどめインソール" にMochiTough -モチタフ-インソールが誕生!足裏にフィットして疲れにくい本来のつかれどめインソールの履き心地はそのままに、フィット感とクッション性が追加された男女兼用サイズ展開のフルインソールです。

材質ポリエステル/ポリウレタン/EVA ブラック サイズS 質量(g)29 サイズ(cm)22〜23.5 横幅(mm)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする