商品画像

国産納豆パウダー(1g×10)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10g×6袋) 注文コード17498419 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

ネバネバしないから使いやすい! 離乳食に納豆を使う際の「ねばり」や「におい」「よごれ」を抑えたパウダー状の納豆。スプーンや食器を汚しにくく手軽に使えます。計量不要の個包装タイプで簡単&衛生的! 1袋1食分の個包装だから量る手間なし。スプーンを使わずサッと料理にふりかけるだけ!時短&手軽に納豆の栄養をプラスできます。お料理に混ぜるだけ!離乳食のレパートリーが広がる おかゆやスープうどんパンケーキチャーハンなどいろいろなメニューに使えます。赤ちゃんの成長に合わせてアレンジ可能!納豆の栄養そのまま!発育サポートに最適 納豆の粒もネバネバ成分もすべてパウダー化!たんぱく質食物繊維鉄ビタミンKなど赤ちゃんの成長に必要な栄養がしっかり摂れます。常温長期保存OK!外出時の持ち運びにも便利 ドライ加工で保存しやすく必要な分だけ使えるのでムダなく安心。旅行やおでかけにも。国産大豆100%!無添加安心の国内製造 原材料は国産大豆と納豆菌のみ! 調味料や添加物を一切使用していないので赤ちゃんにも安心して食べさせられます。

用途開封後はチャックをしっかり閉め直射日光高温多湿を避けて保存してください。個包装の開封後は一度で使い切ってください。本品は農産物を使用しているため素材の色に違いが出ることがありますが品質には問題ありません。原材料をご確認の上食物アレルギーのある方はご使用をお控えください。また体質や体調によりまれにお体に合わない場合がございます。その際はご使用をおやめください。お気付きの点がございましたら袋など現物お取り置きの上ご連絡ください。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粉類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする