ロゴ
空調服
空調服(R) ベスト (ウェアのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
4L
5L
6L
色
ブラック
ブラック
ネイビー
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17499697
品番
KU91830C09S4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ベーシックだから使いやすい、アレンジしやすいベストタイプ
透湿性、撥水性に優れた素材×人気のベスト
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
121
肩幅(cm)
43.5
着丈(cm)
74.5
裾廻り(cm)
124
素材
ポリエステル100%(エアコンテック)
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※「エアコンテック」は東レ株式会社の登録商標です。