弱アルカリ性非イオン系界面活性剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17500857 品番 USC-902
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。RoHS指令指定物質未含有。第三種監視化学物質No.42 含有。消防法、毒物劇物取締法、労働安全衛生法非該当。(ph8.4〜9.4)

用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄 成分非イオン系界面活性剤 形状乳白色液体 容量(L)2 比重1.02〜1.05 アズワン品番61-0084-91 液温(℃)常温〜50℃ PRTR法第1 種No.308ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル13% 以下 使用濃度3%〜10%
注意
※アルミ等軽金属には、洗浄条件によって、稀に変色を起こすことがあります。一度ご確認の上ご使用下さい。高温・直射日光を避け、冷暗所にて保存して下さい。凍結した場合は、15℃〜25℃まで加温し、均一な乳化状態になるまで撹拌してから使用して下さい。長期間放置した場合は、分離することがありますので、均一な乳化状態になるまで撹拌してから使用して下さい。※使用時は保護具(防護メガネ、手袋等)を着用して下さい。誤って眼や皮膚に付着した場合は、多量の水で十分洗浄し、場合によっては医師の診断を受けて下さい。誤って飲み込んだ場合は、多量の水または牛乳を飲ませ、直ちに医師の診断を受けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする