鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50g) 注文コード17501277 品番L20-0.8 D50G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。
表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。
200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。
低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。

線径(Φmm)0.8 質量(kg)0.05 用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。 質量(g)50 タイプRA 抵抗(Ω)1×1011以上 含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44 融点(℃)139〜141 合金組成(Wt%)Sn-58Bi 広がり率(%)70
注意
※非該当証明書の発行にまつわる対応は全てお受けいたしかねますのでご了承願います。
※デザイン及び商品名が変更になりました。(旧商品名:エコソルダーLEO)商品画像は旧パッケージとなります。
※ご注文は法人又は個人情報主の方に限られますのでご注意ください。
※試験成績報告書については同封できませんが試験成績を満たした商品となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
錫製品の半田付

かなり低温なので便利です。ヤニ入りハンダを初めて使用しましたので他のものとくれべられませんが。

対象商品:
17501277
2023-03-06
用途:
電子工作
その他業種

低温でもしっかりはんだ付けできるため、非常に重宝している。こんなのが欲しかった。専ら可変抵抗やスイッチ系で熱に弱いパーツはこの製品を使って取り付けている。また、IC部品の取り外しにも最適だった。取り外して他で再利用したい時などは特に慎重な作業になるが、そんな場面で使うようにしている。

1人が参考にしています
対象商品:
17501277
2023-04-01
用途:
極小パッドへの部品や配線のはんだ付け

低温且つ細いこて先が使用出来る上に
フラックス無しでも半田のノリがものすごくいい為
感動するレベルで楽にはんだ付け可能です
高いのでここぞという時しか使えないのが難点

対象商品:
17501277
2022-04-26
用途:
LEDのはんだ付け
その他業種

熱に弱いLEDをはんだ付けする際に非常に役立っております。ありがとうございます。

対象商品:
17501277
2021-09-09
用途:
発注から発送まで!
自動車・二輪車・自転車関連業

発送までこれ程時間を要するとは思わなかった。
これだったらキャンセルすればよかったと思いますね!!!
次回から考え直します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
17501277
2020-09-08
用途:
SMD LEDなどの高温で実装できないもののはんだ付け
サービス業

低音でもしっかりハンダが溶けてきちんとはんだ付できるのでたいへん素晴らしいです。一巻きの価格がかなり高いのがネックですが、作業の手戻りなどを考えたら十分価格に値します。

1人が参考にしています
対象商品:
17501277
2019-05-28
用途:
チップ部品の実装
その他業種

比較的大きいチップLEDの性能評価に使いました。
極細15Wの半田小手を使いましたがうまくいきました。

2人が参考にしています
対象商品:
17501277
2017-09-25
用途:
基板の組み立て
有限会社エックスブリッジテクノロジーズ 様

手はんだで組み立てを行うとき、コネクターなど温まりにくいものを基板を温めすぎずに確実に接続できるので重宝しています。部品の取り外し用にも便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする