RIA用テストチューブ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17501295 品番 LL-12
参考基準価格(税別)¥28 販売価格(税込) ¥30
販売価格(税別)
27
容量(mL)3 全長(mm)72 材質(本体)PS(ポリスチレン) 口径(Φmm)12.8 材質(キャップ)PE(ポリエチレン) アズワン品番2-459-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17501295
2024-11-23
用途:
液仕分け
その他業種

液を仕分けるのに購入、漏れないしかなり助かってる!

対象商品:
17501304
2023-12-23
用途:
理科実験
教育・研究機関

小学生対象の理科実験に使用しました。小さい子もいるのでプラスチック製のもの、透明度のあるもの、口径が普通にあるもの、大きくなくて、蓋のあるもの。
条件が多買ったのですが、希望にぴったりの品物でした。
小さな実験にはとてもいい商品です。

1人が参考にしています
2023-10-29
用途:
調味料を入れる
その他業種

キャンプやバーベキューで使う調味料を入れました。
液体は出しやすく使いやすかったです。

対象商品:
17501295
2022-10-17
用途:
花入れに使います。
卸売・小売業

以前、色々なチューブを試しましたが、このチューブか価格もサイズもよかったです。
再注文しました。

対象商品:
17501295
2022-10-08
用途:
粉体サンプルの容器

粉末の顔料のサンプル提供に使用しています
お手頃価格で、中が良く見えてかっこいいです

対象商品:
17501295
2021-03-12
用途:
裁縫用具の整理
不動産業

裁縫針をサイズ別にコンパクトに収納しています。
本来の用途とは異なりますが、裁縫箱の中でかさばらず便利です。
小さい筒状の収納グッズを探してこの製品にたどり着きました。
店頭で見つけるのは難しい(名前さえ知らない)品にめぐりあえるのも、モノタロウさんの魅力ですね。

対象商品:
17501304
2020-07-06
用途:
ディスプレイ
卸売・小売業

価格、フォルムがとても良いです!!
硬いモノ入れる時の中のキズにだけ注意です

対象商品:
17501304
2019-03-12
用途:
採取試料の保管

価格も手頃で、透明度も高いので中身の視認がし易く便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする