そなえる.com
そなえる.comの その他防災用品
備えるプラスBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
17504719
品番
CNB55
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
災害時の防災対策に備えるBOX
用途
災害対策、地震対策、トイレ問題、プライバシー、女性用の防災用品として
セット内容
マルチポンチョ、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×12、非常用Oまるトイレ×2、携帯トイレットロールペーパー、長期保存カイロ貼らないタイプ×2、生理用ナプキン6入×2、防災用ウェットティッシュ、消臭袋20L、ライト付防犯ブザー
幅(mm)
190
高さ(mm)
210
質量(g)
840
奥行(mm)
100
注意
※発注単位にご注意いただきたい商品です。
※ セット内容はリニューアル、あるいは在庫状況により写真のものと異なる同等の代替商品に変わる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません