単品画像

KL-10452 イグルーアロマランプ キシマ 17505051 KL-10452 イグルーアロマランプ キシマ 17505051 KL-10452 イグルーアロマランプ キシマ 17505051 KL-10452 イグルーアロマランプ キシマ 17505051

イグルーアロマランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプAmber 注文コード17505051 品番KL-10452
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

7mmもの厚みのガラスタイルを使用した、重厚で高級感のあるアロマランプ。厚みのあるガラスならではの、うっとりするような光の模様が映し出されます。お好みの香りと共に、安らぎのひとときを演出してくれます。

仕様ガラストレイ付 サイズ100Φ・105H タイプAmber 使用電球E12 20Wクリアナツメ球付 素材ガラス
注意
※エッセンシャルオイルは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする