単品画像
キシマ
キシマの リラックス用品
キシマの アロマ用品
カレード アロマディフューザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
Red
注文コード
17505060
品番
KL-10455
参考基準価格(税別)
¥3,618
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
幻想的な輝きを放つ、くつろぎ時間の新しいパートナー。集中したい作業時やおやすみ前にもぴったりの、アロマ香る間接照明です。
付属品
USB電源ケーブル
サイズ
94Φ・160H
タイプ
Red
消費電力(W)
5
電源
DC5V 1A
タンク容量(mL)
100
動作モード
連続運転・30秒間の間欠モード・電源OFF
噴霧調整
超音波振動式
素材
ガラス・石膏・ポリプロピレン・ABS
注意
※一部のアロマオイル・アロマウォーターには対応しておりません。