単品画像
キシマ
キシマの リラックス用品
キシマの アロマ用品
キャンドル アロマディフューザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17505087
品番
KNA88238
参考基準価格(税別)
¥3,618
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
キャンドルモチーフがアロマディフューザーとして登場。本物の炎のようなLEDライトの灯りに包まれながら、お気に入りのアロマも楽しめる、眠りに落ちる前のとっておきのひとときをお届けします。
サイズ
92Φ・175H
電源
DC5V 2A
コード長さ(m)
1
タンク容量(mL)
130
噴霧調整
超音波振動式
素材
ABS・ポリプロピレン
注意
※一部のアロマオイル・アロマウォーターには対応しておりません。