単品画像
キシマ
キシマの リラックス用品
キシマの アロマ用品
エッセンシャルオイルディフューザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17505105
品番
KNA88229
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
精油のボトルから直接噴霧するネブライザー方式のオイルディフューザー。水によるカビや細菌の繁殖も気にせずお使いいただけます。香りを変えたい時はボトルごと取り替える簡単操作なのも嬉しいポイント。
付属品
USB充電ケーブル(Type - C)
サイズ
70Φ・145H
消費電力(W)
2
電源
DC5V 1A
コード長さ(m)
1
面積
推奨:パーソナル
時間
稼働:(High)20秒噴霧・40秒休止、(Low)10秒噴霧・50秒休止
噴霧調整
ポンプ式
素材
ポリプロピレン・ポリカーボネート
適用畳数
有効芳香空間:6
注意
※一部のアロマオイルには対応しておりません。