ボビンケース(CB)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ミシン32、68-39 部品番号33942 注文コード17505766 品番BC-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は適合ミシン・部品番号など25種類から選べます 他の種類を見る
適合メーカーSINGER 適合ミシン32、68-39 部品番号33942
注意
※こちらの商品は標準釜に使用できます(倍釜では使用できません)。ご使用の機種の仕様をお確かめの上、お買い求めください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17505696
2020-03-15
用途:
44K-13で使用しようと思いましたが・・・
自動車・二輪車・自転車関連業

オークションで手に入れたSinger 44K-13で使用しようと思い購入しましたが大きくてはまりません。中釜を前のユーザーが変更して使っていたのかと思い、マニュアルをネットで探して、購入しようと思いましたが国内での入手は出来ず(廃盤)、海外で販売しているらしいサイトで注文しようと思いましたが問い合わせの返答も来ず困っています。ダメもとでBC-31-15を購入してはめてみたら一応使えますが少し隙間が大きく下糸が緩むと角の部分が所定の位置から回転してしまい安心して使えません。 ミシンが悪いのか何が原因でダメなのか分からず困っています。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
SINGER44でしたら、BC−31−15(シンガー番号62740)または
BC−31−20(シンガー番号20756)が適合商品になります。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
17505696
2020-02-29
用途:
ミシン
卸売・小売業

安く購入出来て良かったです。通常に使えて満足です。

対象商品:
17505696
2016-12-14
用途:
工業用ミシン Singer 44k13で使用
運輸・通信業

昔ながらの分解可能な造りと、磨きの素晴らしさに感嘆しました。
価格は高いですが、十二分にその値打ちが有ります。
思いがけず素晴らしさ逸品を、しかも新品で手に入れられ大変満足しております。
オリジナルのシマンコ製より材質が良いかは、長年使わないと判断出来ませんが、少なくとも磨きの点では上だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする